Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank-Ecklösung Schäfer Shop Select PWi 75, Buche-Multiplexplatte, bis 750 kg, B 1095 x T 1095 x H 840 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439191
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217091020
EAN/GTIN:
     4051273773227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
439191
439191-SW81
Werkbänke
Werkbank

"Mit der richtigen Ausstattung zum Erfolg" spiegelt Ihre Meinung wider Dann interessiert Sie vielleicht unsere 840 mm hohe Werkbank-Ecklösung PWi 75 von Schäfer Shop Select. Sie erreicht eine Traglast von 750 kg.

Spritzwasserfest, schmutzabweisend, weitgehend unempfindlich gegen Öl, Fett, teils Lösungsmittel und Chemikalien '“ Attribute, die die mit Leinölfirnis behandelte Buche-Multiplexplatte so vielseitig einsetzbar in Werkstatt, Logistik und Betrieb machen. Mit einer Plattenstärke von 40 mm und Abmessungen von 1095 x 1095 mm können Sie erweiterte Eck-Arbeitsplätze einrichten.

2 offene Fächer mit einem einlegbaren Fachboden unterstützen Sie bei der Ablage Ihres Arbeitsmaterials. Jeder Fachboden ist mit bis zu 50 kg belastbar.

Befestigen Sie die Werkbank-Ecklösung PWi 75 fest am Boden. Zu diesem Zweck sind im 4-Fuss-Gestell angeschweisste Fussplatten integriert.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Abteile:
1 Stk | 1
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Unterbau:
622 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Breite Arbeitsplatte:
1095 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
1095 mm
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Arbeitsplatte:
mit Leinölfirnis behandelt
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Stossbrett:
hinten
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Traglast Fachboden:
50 kg
Farbe Gestell:
Lichtgrau
Fachbodentiefe:
606 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stossbrett
ESD (leitfähig):
Nein
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Form Arbeitsplatte:
fünfeckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Fachböden herausnehmbar:
ja
Tragkraft:
750 kg
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Gewicht:
100 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Material Gestell:
Stahlblech
Anzahl Fächer:
2 offene Stk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 583,41*
€ 679,64*
Frei Haus
ab € 680,67*
€ 776,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,64*
€ 808,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,28*
€ 794,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,12*
€ 770,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,04*
€ 743,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,41*
€ 694,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.