Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-1, Buche-Multiplexplatte, bis 750 kg, B 1500 x T 700 x H 840 mm, Enzianblau/Weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439207
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217211211
EAN/GTIN:
     4051273774293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank

"Hohe Leistung stellt besondere Anforderungen an die Ausstattung" trifft sich mit Ihren Ansichten Dann interessiert Sie vielleicht unsere 840 mm hohe Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-1. Sie ist bis zu 750 kg belastbar.

Ihre 40 mm starke und mit Leinölfirnis behandelte Werkbank-Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex misst 1500 mm in der Breite und 700 mm in der Tiefe. Sie eignet sich zur Einrichtung von kompakten Arbeitsnischen für flexible Anwendungsbereiche in Werkstatt und Industrie.

Im Unterbau der Werkbank finden Sie auf zwei Abteile verteilt Stauraum in einem 540 mm hohen Türschrank, sich über ein Zylinderschloss zuschliessen lässt. Die innenliegende Flügeltür ist bündig zum Korpus ausgeführt. Nutzen Sie für die Aufbewahrung Ihres Arbeitsmaterials 2 offene und 2 geschlossene Fächer '“ durch zwei herausnehmbare, bis zu 50 kg beladbare Fachböden bleiben Sie dabei flexibel.

Anhand der angeschweissten Fussplatten im 4-Fuss-Gestell befestigen Sie die Kastenwerkbank PWi 150-1 standsicher am Boden.

Die Korpusoberfläche trägt den Farbton Weissaluminium, die Front ist in Enzianblau.

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Abteile:
2 Stk | 2
Breite Unterbau:
1230 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
enzianblau
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe Gestell:
weissaluminium
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
ESD (leitfähig):
Nein
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Gewicht:
86 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Farbe:
enzianblau
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
mit Leinölfirnis behandelt
Stossbrett:
hinten
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
weissaluminium
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stossbrett
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
540 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Anzahl Fächer:
2 offene, 2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: 439207, 439207-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 665,66*
€ 779,38*
Frei Haus
ab € 774,83*
€ 908,05*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,38*
€ 927,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,06*
€ 923,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,14*
€ 902,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,50*
€ 865,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,66*
€ 792,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.