Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-4, Buche-Multiplexplatte, bis 750 kg, B 1500 x T 700 x H 840 mm, Enzianblau/Weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439237
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217241211
EAN/GTIN:
     4051273775498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank

Eine Arbeitshöhe von 840 mm, enorm belastbar bis zu 750 kg '“ gute Bedingungen für ein erfolgreiches Arbeitsumfeld '“ bringt Ihnen die Kastenwerkbank PWi 150-4 von Schäfer Shop Select.

Ihre 40 mm starke und mit Leinölfirnis behandelte Werkbank-Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex misst 1500 mm in der Breite und 700 mm in der Tiefe. Sie eignet sich zur Einrichtung von Einzelarbeitsplätzen für flexible Anwendungsbereiche in Werkstatt und Industrie.

Der Unterbau besteht aus zwei Abteilen, insgesamt einem 540 mm hohen Türschrank und drei Schubladen. Die Elemente der Werkbank sind über ein Zylinderschloss abschliessbar, das linke Abteil per Zentralverriegelung. Das Schrankteil besitzt eine innenliegende Flügeltür. 2 geschlossene Fächer mit einem herausnehmbaren Fachboden stehen Ihnen zur Verfügung für die saubere Ablage Ihrer Arbeitsmittel. Jeder Fachboden ist mit bis zu 50 kg belastbar.

Weiteres Handwerkszeug legen SIe ab in den verzinkten Stahlblech-Schubladen. Sie sind 180 mm hoch, voll ausziehbar und nehmen jeweils bis zu 80 kg auf. Die Teleskopschienen, zusammen mit dem Selbsteinzug bewirken einen komfortablen, reibungslosen Schliessmechanismus.

Angeschweisste Fussplatten im 4-Fuss-Gestell erleichtern das Durchführen einer stabilen Bodenbefestigung.

Die Oberfläche des Korpus trägt die Farbe Weissaluminium, die Front ist in Enzianblau.

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Abteile:
2 Stk | 2
Anzahl Schubladen:
3
Breite Unterbau:
1230 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
enzianblau
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
4
Farbe Gestell:
weissaluminium
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladentiefe innen:
570 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Schubladenbreite innen:
497 mm
Schubladenführung:
Teleskopführung
Gewicht:
106 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Farbe:
enzianblau
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
mit Leinölfirnis behandelt
Stossbrett:
hinten
Schubladenhöhe aussen:
180 mm
Zentralverriegelung:
linkes Abteil
Anzahl Schlösser:
2
Farbe Korpus:
weissaluminium
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stossbrett
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
540 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Oberfläche Schubladen:
verzinkt
Traglast Schublade:
80 kg
Anzahl Fächer:
2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: 439237, 439237-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 874,57*
€ 1.016,57*
Frei Haus
ab € 1.033,17*
€ 1.194,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.016,57*
€ 1.209,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.015,50*
€ 1.208,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,97*
€ 1.159,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,45*
€ 1.114,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 874,57*
€ 1.040,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.