Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-5, Buche-Multiplexplatte, bis 750 kg, B 1500 x T 700 x H 840 mm, Anthrazit/Weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439246
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217251210
EAN/GTIN:
     4051273775740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank

"Effizienz setzt passende Ausstattung voraus" trifft sich mit Ihren Ansichten Dann werfen Sie einen Blick auf unsere 840 mm hohe Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 150-5. Sie ist bis zu 750 kg belastbar.

Die 40 mm starke und mit Leinölfirnis behandelte Werkplatte aus Buche-Multiplex misst 1500 mm in der Breite und 700 mm in der Tiefe. Sie eignet sich zur Einrichtung von kompakten Arbeitsnischen für flexible Anwendungsbereiche in Werkstatt und Industrie.

Die Werkbank besitzt ein 360 mm hohes Schrankelement mit einer innenliegenden Flügeltür und vier Schubladen, die sich auf zwei per Zylinderschloss abschliessbare Abteile verteilen.Das linke Abteil öffnen und schliessen Sie per Zentralverriegelung. Nutzen Sie für die Aufbewahrung Ihres Arbeitsmaterials 2 geschlossene Fächer '“ durch einen einlegbaren, bis zu 50 kg belastbaren Fachboden bleiben Sie dabei flexibel.

Sonstiges Werkzeug und Unterlagen legen SIe ab in den verzinkten Stahlblech-Schubladen. Sie sind 180 mm hoch, voll ausziehbar und nehmen jeweils bis zu 80 kg auf. Die Teleskopschienen, zusammen mit dem Selbsteinzug bewirken einen komfortablen, reibungslosen Schliessmechanismus.

Verankern Sie die Kastenwerkbank PWi 150-5 fest am Boden. Zu diesem Zweck sind im 4-Fuss-Gestell angeschweisste Fussplatten vorgesehen.

Die Oberfläche des Korpus trägt den Farbton Weissaluminium, die Front ist in Anthrazit.

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Abteile:
2 Stk | 2
Anzahl Schubladen:
4
Breite Unterbau:
1230 mm
Klappbar:
Nein
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Aufbauten:
Nein
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
1 Stk
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
Anthrazit
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
4
Farbe Gestell:
weissaluminium
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
ESD (leitfähig):
Nein
Schubladentiefe innen:
570 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Schubladenbreite innen:
497 mm
Schubladenführung:
Teleskopführung
Gewicht:
110 kg
Farbe Arbeitsplatte:
Buche
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Farbe:
Anthrazit
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
mit Leinölfirnis behandelt
Stossbrett:
hinten
Schubladenhöhe aussen:
180 mm
Zentralverriegelung:
linkes Abteil
Anzahl Schlösser:
2
Farbe Korpus:
weissaluminium
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stossbrett
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
360 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Oberfläche Schubladen:
verzinkt
Traglast Schublade:
80 kg
Anzahl Fächer:
2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: 439246, 439246-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 985,01*
€ 1.132,36*
Frei Haus
ab € 1.155,11*
€ 1.326,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.132,36*
€ 1.347,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,01*
€ 1.345,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,83*
€ 1.285,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,31*
€ 1.237,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 985,01*
€ 1.172,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.