| |
|
| Artikel-Nr.: 224-43925 Herst.-Nr.: WCI01-127Z-AACE99-000300 EAN/GTIN: 5900978084208 |
| | |
|
| | |
| Der Freischwinger ISO Swing besitzt ein verchromtes Rundgestell mit Kunstoffgleitern sowie eine Sitz- und Rückenschale aus schwarzem Kunststoff. Diese sind mit strapazierfähigem Stoff bezogen, welcher in diversen Farben erhältlich ist. ISO Swing ist bis max. 4 Stück stapelbar. Weitere Details: - Bezugsmaterial: strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100% Polyacryl, 35.000 Scheuertouren
- Gestellrohrmasse: 25 mm, 2 mm dick
- Rückenlehnenhöhe: 350 mm
- Sitzmasse (B/T/H): 470 x 420 x 470 mm
- Gesamthöhe: 820 mm
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Farbe: | schwarz | Farbe Rückenfläche: | schwarz | Gestellform: | Rundrohrfuss | Sitzbreite: | 470 mm | Farbe Gestell: | chromsilber | Belastbarkeit: | 110 kg | Garantie: | 3 Jahre | Bezug: | Polyacryl | Sitzhöhe: | 470 mm | Farbe Sitzfläche: | schwarz | Sitztiefe: | 420 mm | Gewicht: | 6,35 kg | inklusive Armlehnen: | Nein | Material Sitzfläche: | Polyacryl | Material Gestell: | Stahlrohr, verchromt | GS-geprüft: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, konferenzstuhl freischwinger schwarz leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, 43925, 43925-SW81, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besprechungsstuhl, Besucher-Stuhl |
| | |
| |