| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-43926 Herst.-Nr.: 24075 EAN/GTIN: 5901747580297 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Freischwinger ISO Swing besitzt ein verchromtes Rundgestell mit Kunstoffgleitern sowie eine Sitz- und Rückenschale aus schwarzem Kunststoff. Diese sind mit strapazierfähigem Stoff bezogen, welcher in diversen Farben erhältlich ist. ISO Swing ist bis max. 4 Stück stapelbar. Weitere Details: - Bezugsmaterial: strapazierfähiger Bezugsstoff aus 100% Polyacryl, 35.000 Scheuertouren
- Gestellrohrmasse: oslash, 25 mm, 2 mm dick
- Rückenlehnenhöhe: 350 mm
- Sitzmasse (B/T/H): 470 x 420 x 470 mm
- Gesamthöhe: 820 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger, nowy styl freischwinger, Schwingerstuhl, Stuhl, Schwingersessel, Besprechungsstuhl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |