Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettangebot Tisch, 1600 x 800 mm und 6 x ISO Swing


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-43944
Hersteller:
     CEHA Büro
Herst.-Nr.:
     99167
EAN/GTIN:
     4250510848524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstischgruppe
Konferenz-Sitzgruppe
besprechungstischgruppe 200x100
konferenz sitzgruppe

Tisch:

  • Füsse und Rahmen aus stabilem, verchromtem Stahlrohr
  • Tischplatte 19 mm stark, lichtgrau, melaminharzbeschichtet
  • Masse: B 1600 x T 800 x H 720 mm

[br /]Freischwinger ISO Swing:

  • verchromtes Rundgestell
  • stapelbar
  • Bezug: 100 % Polyacryl, anthrazit
  • Sitzmasse: B 430 x T 420 x H 470 mm
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
19 mm
Gestellform:
4-Fuss Rundrohr
Farbe Tisch:
-; lichtgrau
Anzahl Personen:
bis 6
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Lieferumfang:
6 Freischwinger ISO Swing
Farbe Gestell:
chromsilber
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Spanplatte
Farbe Stuhl:
anthrazit; chromsilber
Anzahl Stühle:
6
Masse Tisch:
1600 x 800 x 720 mm
Höhe:
720 mm
Material Sitzfläche:
Polyacryl
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahlrohr, verchromt
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: 43944, 43944-SW81, Kantinenmöbel, Konferenztisch, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Besprechungstisch, Komplettset, Tischgruppe, Besucher-Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 595,45*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 595,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 703,54*
€ 837,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 699,19*
€ 832,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 687,49*
€ 818,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 659,45*
€ 784,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 595,45*
€ 708,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.