Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 75-7, ESD, Buche-Multiplexplatte, mit Stahlabdeckung, bis 750 kg, B 750 x T 700 x H 840 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439662
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217173111
EAN/GTIN:
     4051273773661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank

"Effizienz setzt passende Ausstattung voraus" trifft sich mit Ihren Ansichten Dann interessiert Sie vielleicht unsere 840 mm hohe Kastenwerkbank PWi 75-7 von Schäfer Shop Select. Sie ist bis zu 750 kg belastbar.

Unempfindlich gegen Kratzer, Stösse, Wasser, Öl, Chemikalien oder grosse Temparaturschwankungen '“ Eigenschaften, die die mit Stahlblech überzogene, verzinkte Buche-Multiplexplatte für den Einsatz im Metallbau, in Schlossereien oder für Lötarbeiten nutzbar machen. Mit einer Plattenstärke von 40 mm und Abmessungen von 750 x 700 mm können Sie Einzelarbeitsplätze realisieren.

Aufgrund ihrer ESD-leitfähigen Bauweise schützt die Kastenwerkbank Ihr Umfeld und Ihre Produkte vor Schäden durch elektrostatische Durchschläge.

Die Werkbank besitzt drei Schubladen, die per Zylinderschloss verschliessbar sind. In den unterschiedlich grossen, voll ausziehbaren Schubladen aus verzinktem Stahlblech haben Sie Kataloge, Schraubenzieher und Co. zügig zur Hand. Sie tragen eine Last von bis zu 80 kg, sind mit einem praktischen Selbsteinzug versehen und laufen geräuscharm und leichtgängig auf Teleskopschienen.

Anhand der angeschweissten Fussplatten im 4-Fuss-Gestell befestigen Sie die Kastenwerkbank PWi 75-7 für einen stabilen Stand am Boden.

Die Korpusoberfläche trägt die Farbe Lichtgrau, die Front ist in Enzianblau.

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Schubladen:
3
Breite Unterbau:
622 mm
Höhe:
840 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
enzianblau
Anzahl Schlüssel:
6
Farbe Gestell:
Lichtgrau
ESD (leitfähig):
Ja
Schubladentiefe innen:
570 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Schubladenbreite innen:
497 mm
Schubladenführung:
Teleskopführung
Gewicht:
76 kg
Farbe Arbeitsplatte:
silber
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Material Abdeckung:
Stahlblech
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
750 mm
Oberfläche Arbeitsplatte:
Verzinkt
Schubladenhöhe aussen:
1 x 120, 1 x 150, 1 x 270 mm
Anzahl Abteile:
1
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
3
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stahlabdeckung
Selbsteinzug:
Ja
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
System:
Profiwerkbank
Oberfläche Schubladen:
verzinkt
Traglast Schublade:
80 kg
Weitere Suchbegriffe: 439662, 439662-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 792,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,21*
€ 1.102,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,36*
€ 1.067,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,98*
€ 1.024,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 792,38*
€ 942,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.