Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenwerkbank Schäfer Shop Select PWi 200-5, ESD, Buche-Multiplexplatte, mit Stahlabdeckung, bis 750 kg, B 2000 x T 700 x H 840 mm, Anthrazit/Weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439816
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217453210
EAN/GTIN:
     4051273778024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank

Eine Arbeitshöhe von 840 mm, enorm belastbar bis zu 750 kg '“ gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Arbeitsumfeld '“ bringt Ihnen die Kastenwerkbank PWi 200-5 von Schäfer Shop Select.

Die 40 mm dicke, mit Stahlblech überzogene und verzinkte Werkbank-Arbeitsplatte aus Buche-Multiplex misst 2000 mm in der Breite und 700 mm in der Tiefe. Sie eignet sich zur Realisierung von Arbeitsplatzreihen für Arbeiten mit Verölung, Säuren, Chemikalien, Lösungsmitteln oder Hitzeentwicklung.

Wollen Sie elektrische oder elektronische Bauelemente bearbeiten, so vermeidet die ESD-gerechte Kastenwerkbank potenziell gefährliche Auf- und Entladungen.

Die Werkbank besitzt drei 360 mm hohe Türschränke mit innenliegenden Flügeltüren und drei Schubladen, die sich auf drei per Zylinderschloss verschliessbare Abteile verteilen. 6 geschlossene Fächer mit drei einlegbaren Fachböden unterstützen Sie bei der Ablage Ihrer Arbeitsmittel. Jeder Fachboden ist bis zu 50 kg tragfähig.

In den 180 mm grossen, voll ausziehbaren Schubladen aus verzinktem Stahlblech haben Sie Kataloge, Schraubenzieher und Co. schnell zur Hand. Sie tragen ein Gewicht von bis zu 80 kg, sind mit einem praktischen Selbsteinzug versehen und laufen auf laufruhigen Teleskopführungen.

Angeschweisste Fussplatten im 4-Fuss-Gestell ermöglichen eine wackelfreie Bodenbefestigung.

Die Oberfläche des Korpus trägt die Farbe Weissaluminium, die Front ist in Anthrazit.

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Vorbereitung Bodenbefestigung:
angeschweisste Fussplatten
Anzahl Schubladen:
3
Breite Unterbau:
1840 mm
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Auszug:
Vollauszug
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
Anthrazit
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
12
Farbe Gestell:
weissaluminium
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltüren
ESD (leitfähig):
Ja
Schubladentiefe innen:
570 mm
Material Schubladen:
Stahlblech
Schubladenhöhe innen:
80 mm
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
750 kg
Schubladenbreite innen:
497 mm
Schubladenführung:
Teleskopführung
Gewicht:
138 kg
Farbe Arbeitsplatte:
silber
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Bodenausgleich:
Nein
Material Abdeckung:
Stahlblech
Auszugssperre:
nein
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
2000 mm
Farbe:
Anthrazit
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
Verzinkt
Schubladenhöhe aussen:
180 mm
Anzahl Abteile:
3
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
6
Farbe Korpus:
weissaluminium
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stahlabdeckung
Selbsteinzug:
Ja
Anzahl Türschränke:
3 Stk
Schrankteilhöhe:
360 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Oberfläche Schubladen:
verzinkt
Traglast Schublade:
80 kg
Anzahl Fächer:
6 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: 439816, 439816-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.356,91*
€ 1.586,96*
Frei Haus
ab € 1.591,05*
€ 1.835,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.586,96*
€ 1.888,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.571,67*
€ 1.870,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,24*
€ 1.772,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.434,40*
€ 1.706,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.356,91*
€ 1.614,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.