Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Werkbank Schäfer Shop Select PWi 150-1, ESD, Buche-Multiplexplatte, mit Stahlabdeckung, bis 400 kg, B 1500 x T 700 x H 840 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-439862
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845217313111
EAN/GTIN:
     4051273774620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
fahrbare werkbank ral 7035

"Mit fachgerechter Ausstattung zum Erfolg" spiegelt Ihre Meinung wider Dann interessiert Sie vielleicht unsere 840 mm hohe mobile Werkbank Schäfer Shop Select PWi 150-1. Sie ist bis zu 400 kg belastbar.

Unempfindlich gegen Kratzer, Stösse, Wasser, Öl, Chemikalien oder grosse Temparaturschwankungen '“ Eigenschaften, die die mit Stahlblech überzogene, verzinkte Buche-Multiplexplatte für Industrie, Fertigung oder für Bereiche, in denen mit Hitze gearbeitet wird, tauglich machen. Mit einer Plattenstärke von 40 mm und Abmessungen von 1500 x 700 mm können Sie kleine Arbeitsbereiche einrichten.

Aufgrund ihrer ESD-leitfähigen Bauweise schützt die mobile Werkbank Ihr Umfeld und Ihre Produkte vor Schäden durch elektrostatische Durchschläge.

Im Unterbau des fahrbaren Werktisches finden Sie auf zwei Abteile verteilt Stauraum in einem 540 mm hohen Schrankteil, sich über ein Zylinderschloss abschliessen lässt. Die innenliegende Flügeltür ist bündig zum Korpus ausgeführt. Verräumen Sie Ihre Ausrüstung in 2 offene und 2 geschlossene Fächer, die sich durch zwei einlegbare Fachböden auftrennen. Ein Fachboden trägt bis zu 50 kg Last.

Sie können den Werktisch auf vier Lenkrollen zum Zielort bewegen und dort mithilfe der Feststellbremse arretieren. Die Räder aus Vollgummi sind verschleissarm und rollen gut auf ebenem Untergrund.

Diese Ausführung kommt in der farblichen Kombination Lichtgrau (Korpus) und Enzianblau (Front) zu Ihnen.

Weitere Informationen:
Griff:
Griffleiste
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Breite Unterbau:
1230 mm
Höhe:
840 mm
Fachbodenbreite:
480 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
700 mm
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Anzahl Fachböden:
2 Stk
Material Korpus:
Stahlblech
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Front:
enzianblau
Traglast Fachboden:
50 kg
Anzahl Schlüssel:
2
Farbe Gestell:
Lichtgrau
Fachbodentiefe:
606 mm
Türtyp:
innenliegende Flügeltür
ESD (leitfähig):
Ja
Form Arbeitsplatte:
rechteckig
Ausführung Gestell:
Rahmengestell aus abgerundetem Winkelprofil 50 x 50 x 4 mm
Tragkraft:
400 kg
Gewicht:
86 kg
Farbe Arbeitsplatte:
silber
Material Gestell:
Stahlblech
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Türen:
Pulverbeschichtet
Stärke Arbeitsplatte:
40 mm
Abschliessbar:
Ja
Gestellform:
4-Fuss
Anzahl Lenkrollen:
4 Stk
Ausführung Lenkrollen:
Feststellbremse
Breite Lenkrollen:
40 mm
Bodenausgleich:
Nein
Material Abdeckung:
Stahlblech
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Material Arbeitsplatte:
Buche-Multiplexplatte
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Material Türen:
Stahlblech
Oberfläche Arbeitsplatte:
Verzinkt
Anzahl Abteile:
2
Zentralverriegelung:
nein
Anzahl Schlösser:
1
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Plattenart:
Multiplex-Arbeitsplatte mit Stahlabdeckung
Anzahl Türschränke:
1 Stk
Schrankteilhöhe:
540 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Fachböden herausnehmbar:
ja
System:
Profiwerkbank
Fachbodenhöhe:
20 mm
Material Räder:
Vollgummi
Farbe Räder:
Schwarz
Durchmesser Lenkrollen:
125 mm
Anzahl Fächer:
2 offene, 2 geschlossene Stk
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, 439862, 439862-SW81, Werkbänke, Werkbank, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 832,18*
€ 966,46*
Frei Haus
ab € 977,48*
€ 1.127,82*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,46*
€ 1.150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 965,48*
€ 1.148,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,07*
€ 1.105,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,77*
€ 1.063,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 832,18*
€ 990,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.