Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch m. 6 Stühlen, Buche-Dekor, 1600x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-44066
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     104606
EAN/GTIN:
     4250510848579
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Stahlrohrtisch
konferenztisch b 1600 x t 800 x h 7...

Tisch 800 x 800 mm: mit 4 Stühlen
Tisch 1600 x 800 mm: mit 6 Stühlen
Besucherstuhl

  • stabiles Stahlrohrgestell, verchromt
  • gepolsterte Sitz- und Rückenlehnenfläche
  • Bezugststoff 100 % Poyacryl, 230 g/lfm., Farbe: Schwarz
  • stapelbar
  • Kunststoff-Armlehnen
  • Rückenlehnenhöhe 350 mm
  • Sitzmasse: H 470 x B 450 x T 460 mm


Tischplatte

  • aus 28 mm starker 3 Schichten-Spanplatte, melaminharzbeschichtet
  • unempfindlich gegen Fette, Laugen, viele Säuren und Zigarettenglut
  • PVC-Umleimer mit weich abgerundeten Kanten


Stahlrohrfüsse

  • ø 60 mm, Länge ca. 700 mm, mit Höhenausgleichsschrauben (bis 30 mm)
  • hochglanzverchromt
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
28 mm
Farbe Tisch:
Buche-Dekor; Buche-Dekor; schwarz
Gestellform:
4-Fuss Rundrohr
Anzahl Personen:
bis 6
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Lieferumfang:
6 Stühle
Farbe Gestell:
schwarz
Tiefe:
800 mm
Material Platte:
Spanplatte
Platte:
Buche-Dekor
Farbe Stuhl:
schwarz; chromsilber
Masse:
1600 x 800 mm
Anzahl Stühle:
6
Masse Tisch:
1600 x 800 x 720 mm
Gattung:
7-tlg.Besprechungstisch-Set
Höhe:
720 mm
Material Sitzfläche:
Stoff
Breite:
1600 mm
Material Gestell:
Stahlrohr
Tischform:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch, stahlrohrtisch 160x80x72cm, 44066, 44066-SW81, Kantinenmöbel, Pausentisch, Tisch, Komplettangebot, Komplettset, Tischgruppe, Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,66*
€ 671,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,08*
€ 666,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,27*
€ 658,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,69*
€ 633,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,02*
€ 572,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.