Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialschrank MSI 2409, mit 20 Kästen, weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-440799
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     440799
EAN/GTIN:
     4251898822328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cockpitschreibtisch
Cockpittisch
Schreibtisch in Cockpitform
Material-Schrank

Ordnen Sie Ihre Werkstatt, Ihr Lager oder Büro zusammen mit dem robusten Materialschrank MSI 2409 der Marke Schäfer Shop Select und den im Lieferumfang enthalten Sichtlagerkästen. Die Kästen helfen Ihnen dabei Arbeitsmaterialien und Kleinteile zu ordnen und schnell aufzufinden.

Im Inneren finden Sie sechs höhenverstellbare Fachböden mit einer Tragfähigkeit von 50 kg je Boden, die sich mit den im Lieferumfang enthaltenen Sichtlagerkästen bestücken lassen. Die 20 Sichtlagerkästen LF 321 erhalten Sie mit 8 Stück der Farbe Rot und 12 Stück in Blau. Diese haben Masse von L 350/300 x B 200 x H 145 mm und fassen ein Volumen von bis zu 7,5 l.Die Doppelflügeltüren sind mit geräuschdämmenden Gummipuffern ausgestattet und per Schlüssel verschliessbar für eine vor Fremdzugriff geschützte Aufbewahrung. Dank ihrer innenliegenden Scharniere schliessen diese bündig mit dem Korpus ab und erreichen dennoch einen komfortablen öffnungswinkel von bis zu 108 Grad.

Der Stahlschrank MSI 2409 hat Masse vonB 950 x T 400 x H 1935 mm und ist in unterschiedlichen Farbvarianten lieferbar.

Ausstattung Sichtlagerkästen:

  • 8 x Sichtlagerkasten LF 321 rot
  • 12 x SichtlagerkastenLF 321 blau
  • L 350/300 x B 200 x H 145 mm, 7,5 l Inhalt, 0,62 kg Gewicht

Wichtige Details:

  • Robuster Stahlschrank, hochwertig pulverbeschichtet
  • Flügeltüren:
    • Mit geräuschdämmenden Gummipuffern
    • Innenliegende Scharniere
    • öffnungswinkel von 108 Grad
    • Funktionssicherer Treibriegel-Verschluss mit Drehgriff und Zylinderschloss (2 Schlüssel)
  • 6 Fachböden:
    • Höhenverstellbar im Raster von 25 mm
    • Traglast der Böden: 50 kg
  • Ideal zur Bestückung mit Sichtlagerkästen B 200 x T 300 mm
  • Material: Stahl, pulverbeschichtet
  • Lieferbar in 6 Farbvarianten:
    • Lichtgrau RAL 7035 / Lichtgrau 7035
    • Lichtgrau RAL 7035 / Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 /Enzianblau RAL 5010
    • Weissaluminium RAL 9006 / Weissaluminium RAL 9006
  • Aussenmasse: B 950 x T 400 x H 1935 mm
  • Gewicht: 59 kg
  • Made in Germany
  • 10 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
weissaluminium RAL 9006; weissaluminium RAL 9006
Material Türen:
Stahlblech
Anzahl Fachböden:
6 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Lieferumfang:
inklusive Türe, 20 Lager-Fix-Kästen
Traglast Fachboden:
50 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1935 mm
Breite:
950 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 541,55*
€ 639,75*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 559,01*
€ 657,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,70*
€ 782,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,47*
€ 775,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 636,56*
€ 757,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,27*
€ 727,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.