Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenschrank ALICANTE, 6 Ordnerhöhen, 5 Böden, Glastür rechts, B 400 x T 400 x H 2160 mm, Buche-Dekor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-44207
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-346838 -BU BUCHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Alicante
  • 6 Ordnerhöhen aus melaminharzbeschichteten E1-Spanplatten
  • Die Einlegeböden sind im Raster von 32 mm verstellbar
  • Alle Schränke und Regale können im Baukastensystem nebeneinander zu einer Schrankwand kombiniert werden
  • Alle Fronten mit in der Grösse angepassten, formschönen Metallgriffen
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche-Dekor
Material Türen:
Glas
Anzahl Fachböden:
5 Stk
Abschliessbar:
Nein
Ordnerhöhe:
6 OH
Material Korpus:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Höhe:
2160 mm
Tiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Farbe Korpus:
Buche-Dekor
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: geramöbel alicante, alicante, aktenschrank breite 40cm, 44207, 44207-SW81, Flügeltürenschränke, Mehrzweckschrank, Büroschrank, Wandschrank, Archivschrank, Flügeltürenschrank, Lounge (Flügeltüren), Theke (Flügeltüren)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,54*
€ 599,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,52*
€ 594,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,10*
€ 576,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,53*
€ 558,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,26*
€ 503,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.