Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturauszug PALENQUE, B 800 x T 400 x H 384 mm, Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-44291
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-381705 -BU BUCHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alicante
alicante

Der Hängeregistraturauszug Palenque kann mit seinem Mass von Breite 800 x Tiefe 400 x Höhe 384 mm ganz einfach in die 800 mm breiten Regale des Büromöbelprogramms Palenque eingebaut werden. Sie erhalten den Hängeregistraturauszug Palenque in unterschiedlichen Dekoren.
Mit dem Hängeregistraturauszug Palenque können Sie auf einfach-komfortable Weise Ihre Büroausstattung optimieren. Integriert in das Regal Palenque ermöglicht der Hängeregistraturauszug Ihnen eine übersichtliche Ablage Ihrer Akten und fördert zudem das effektive und ergonomische Arbeiten. Wie das gesamte Programm der Büromöbel Palenque ist der Hängeregistraturauszug solide verarbeitet und in Deutschland gefertigt. Der silberne Griff des Hängeregistraturauszugs ist ebenso wie die zur Auswahl stehenden Dekore analog zu den anderen Objekten der Büromöbelserie Palenque, damit Sie Ihr Büro flexibel, funktional und optisch ansprechend gestalten können.
Weitere Details:

  • Funktionaler Hängeregistraturauszug Palenque
  • Ergänzung für Regal Palenque mit 800 mm Breite
  • Passend in Regalfach für 1 OH
  • Silberfarbener Metallgriff
  • Aus dreischichtigen Feinspanplatten mit beidseitiger Melaminharzbeschichtung
  • Bestandteil des umfangreichen Büromöbelprogramms Palenque
  • Made in Germany
  • Belastbarkeit pro Hängeregistraturauszug: 25 kg
  • Montage: komplett vormontiert
  • Farbe: lichtgrau, Buche, Ahorn, weiss
  • Masse: B 400 x T 400 x H 384 mm
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 44291, 44291-SW81, Schränke Zubehör, Schrank Zubehör, Hängeregistratureinsatz für Schrank (Büroeinrichtung), Pendelregistratureinsatz für Schrank (Büroeinrichtung), Aktei-Ausziehboden für Schrank (Büroeinrichtung), Stützblech für Pendelregistraturregal (Büroeinrichtung)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 165,86*
€ 205,37*
Frei Haus
ab € 199,35*
€ 247,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,37*
€ 244,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.