Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtblende, für PC-Arbeitsplatte, Lochraster, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-44982
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-593609-SI
EAN/GTIN:
     4038933054810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alicante
Blende Schreibtisch
Rückseitenblende Schreibtisch
Schreibtisch-Rückwand

Verkettungs- und Ansatzplatten passend zu Möbelprogramm Alicante.

  • 25 mm starke E1-Spanplatten, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet
  • Höhenverstellbar von 680 bis 820 mm, mit Bodenausgleichschrauben
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischblende, Schreibtischsichtblende, geramöbel alicante, alicante, rückseitenblende schreibtisch silber, 44982, 44982-SW81, Sichtschutz, Fünfeckelement (Anbauelement), Plattenergänzung (Büroeinrichtung), Seitenplatte (Büroeinrichtung), Anbauplatte, Pentagonalplatte (Anbauelement), Seitenplatte für Druckertisch, Sternelement (Anbauelement), Trapezelement (Anbauelement)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 204,49*
€ 251,94*
Frei Haus
ab € 254,08*
€ 312,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,94*
€ 299,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,78*
€ 298,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,54*
€ 275,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.