Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Holzlaufrost, 1000 x 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-45969
Hersteller:
     Geggus
Herst.-Nr.:
     52115
EAN/GTIN:
     4047482057111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenrost
Industrierost
bodenrost holz
bodenrost

Gefertigt aus kammergetrocknetem Buchenholz. Der Laufrost lagert auf elastischen Gummifüssen, ist mit Stahlseilen verbunden und mit verzinkten Gewindebolzen verschraubt. Resistent gegen die meisten Öle und Säuren. Erhältlich in Fixgrössen oder in verschiedenen Breiten mit Längen nach Wunsch (ab 3 m Länge mehrteilig).

  • Höhe: ca. 35 mm
  • Gewicht: ca. 13 kg/qm

Auch Massanfertigung lieferbar, rufen Sie unsere Produktberatung an!

Weitere Informationen:
Farbe:
Buche
Masse B x L:
1000 x 2000 mm
Recyclebar:
Ja
Stärke:
35 mm
Rutschhemmend:
Ja
Konfektionierung:
Zuschnitt
Zuschneidbar:
Nein
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Norm:
DIN 51130
Temperaturformbeständigkeit von:
-10 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
60 °C
Material:
Buchenholz
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
31 kg
Resistenzeigenschaft:
Öle und Chemikalien
Breite:
800 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: 45969, 45969-SW81, Bodenroste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,36*
€ 319,87*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 319,29*
€ 379,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,90*
€ 452,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,52*
€ 448,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,10*
€ 419,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,29*
€ 379,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geggus
52110
ab € 200,48*
Ähnlich
Geggus
52100
ab € 170,99*
Ähnlich
Geggus
52105
ab € 226,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.