Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kannenträger für IBC-Auffangwanne aus Stahl GS1 und GS2, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460082
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8740
EAN/GTIN:
     4052886122303
Suchbegriffe:
Kannenhalter
Kannenträger
IBC-Auffangwanne
IBC-Station

Der Kannenträger von Cemo bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Zuverlässigkeit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Widerstandsfähiger, robuster Stahl erlaubt die leichte Reinigung und lange Lebensdauer des Kannenträgers mit verzinkter Oberfläche.

Die Ausstattung des Kannenträgers umfasst:

  • Kannenträger für IBC-Auffangwanne GS1 und GS2
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Stück pro Paket:
1
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Zubehör für:
CEMO IBC-Auffangwannen aus Stahl GS1 und GS2
Höhe:
350 mm
Gewicht:
4 kg
Breite:
190 mm
Tiefe:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Tank-Auffangwanne, ibc-auffangwanne cemo, ibc auffangwanne, 460082, 460082-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 128,02*
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 106,88*
€ 133,93*
Frei Haus
ab € 152,37*
€ 188,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 157,69*
€ 193,70*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,84*
€ 206,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.