Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal Typ 800 Variante 1 CEMO, mit Fassauflage und Auffangwanne, für 2 x 200-L-Fässer, B 1410 x H 840 x T 1280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460122
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7670
EAN/GTIN:
     4052886119631
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Das Fassregal Typ 800 Variante 1 von Cemo in Verzinkt Grau verfügt über 1 Lagerebene und bietet Stauraum für 2x 200 l Fässer. Die vorschriftsmässige Lagerung von aggressiven Chemikalien und gewässergefährdenden Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 ist einschränkungslos sichergestellt. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Das Fassregal ist aus hochwertigem, pflegeleichtem Metall gefertigt. Es verfügt über eine Auffangwanne aus glasverstärktem Kunststoff (GFK) mit 220 Litern Auffangvolumen, sodass im Leckagefall austretende Flüssigkeit bis zur untersten Regalebene abtropfen kann.

Die Ausstattung des Fassregals umfasst:

  • 2 Seitenteile
  • 1 Fassauflage
  • 1 Auffangwanne
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt; grau
Anlieferung:
Zerlegt
Max. Feldlast:
450 kg
Regaltyp:
Fassregal
Feldtyp:
Grundregal
Kapazität Fässer:
2x 200 l
Zulassungs-Nr.:
Z-40.12-227
Fachlast:
450 kg
Tiefe:
null mm
Auffangvolumen:
220 l
Gebindeart:
Fässer
Anzahl Fachebenen:
1 Stk.
Gefahrstofftyp:
Aggressive Chemikalien; Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Auffangwanne:
Ja
Lichte Tiefe:
660 mm
Material:
Metall; Kunststoff
Höhe:
840 mm
Lichte Breite Grundregal:
1250 mm
Material Auffangwanne:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Lichte Breite:
1250 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss DIBt
Breite:
1410 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Regal-Wanne, Regalwanne, cemo fassregal, abfüllstation fässer, fassregal 2x 200, 460122, 460122-SW81, Lagerschrank (Gefahrstoff, Werkstatt), Sicherheitsstahlschrank (Gefahrstoff-)
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 574,64*
€ 665,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 683,71*
€ 778,85*
12 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 706,33*
€ 795,97*
16 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 703,19*
€ 798,88*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 733,28*
€ 821,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,95*
€ 978,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,65*
€ 970,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,37*
€ 946,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,58*
€ 918,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,28*
€ 872,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
CEMO-7669
ab € 179,23*
Zubehör
CEMO
CEMO-7727
ab € 59,18*
Zubehör
CEMO
5917
ab € 17,48*
Zubehör
CEMO
6990
ab € 42,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.