Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für CEMO Kleingebinderegal 10/5, Stahl verzinkt, B 1000 x T 990 x H 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460158
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11191
EAN/GTIN:
     4052886409466
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Kleingebinderegal Fachboden

Der Gitterrost von Cemo besitzt 1 Ebene. Sicherer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Der Gitterrost ist aus hochwertigem Metall hergestellt.

Der Gitterrost ist ausgestattet mit:

  • Gitterrost
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Anzahl Fachebenen:
1 Stk.
Lichte Tiefe:
490 mm
Material:
Metall
Zubehör für:
CEMO Kleingebinderegale 10/5
Höhe:
20 mm
Fachlast:
200 kg
Lichte Breite:
990 mm
Tiefe:
490 mm
Breite:
990 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal Gitterrost, Lagerregalrost, Regalrost Lagerregal, Zusatzgitterrost Regal, cemo gitterrost, gitterrost, gitterrost 49x99 cm, 460158, 460158-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,68*
€ 89,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,99*
€ 91,12*
Frei Haus
ab € 84,26*
€ 107,16*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.