Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Altbatteriebehälter CEMO, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)/Stahl, grau, B 890 x T 590 x H 810 mm, 200 l, mit Füssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEMO Kfz-Altbatteriebehälter 200 l (PG-9)
CEMO Kfz-Altbatteriebehälter 200 l (PG-9)
Artikel-Nr.:
     224-460171
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     3396
EAN/GTIN:
     4052886101001
Suchbegriffe:
Batterie-Sammelbehälter
Batteriebehälter
Batteriesammelbehälter
Bodenrost
KFZ-Altbatteriebehälter CEMO, Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)/Stahl, grau, B 890 x T 590 x H 810 mm, 200 l, mit Füssen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
grau
Oberfläche Gestell:
verzinkt
Volumen:
200 l
Tiefe:
590 mm
Unterfahrbar:
Ja
Kranbar:
Nein
Material:
Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
Schliesssystem:
Deckel mit selbstsicherndem Schlosshaken abschliessbar
Stapelbar:
Nein
Einsatzort:
Aussenbereich;Innenbereich
Höhe:
810 mm
Unterbau:
Füsse
Gewicht:
23 kg
Material Gestell:
Stahl
Zertifikate:
Transportzulassung nach ADR 4.1.4.1 P801a
Breite:
890 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckel Sammelbehälter, Sammelbehälter, cemo deckel sammelbehälter, deckel sammelbehälter, bodenrost holz, 460171, 460171-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,25*
€ 465,04*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 398,46*
€ 465,07*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 408,97*
€ 476,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 432,44*
€ 503,98*
Frei Haus
ab € 526,58*
€ 602,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,98*
€ 599,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,99*
€ 587,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,08*
€ 557,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,12*
€ 543,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,44*
€ 514,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.