Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Fass kastenförmig, Polyethylen, Einfüllöffnung ø 140 mm mit Schraubdeckel, mit Schwallwand, gelb, B 760 x T 1160 x H 1020 mm, 600 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460245
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10098
EAN/GTIN:
     4052886053140
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Vielzweckfass

Mit dem Produkt in Gelb erhalten Sie ein PE-Fass von höchster Qualität und Funktionalität. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Langlebiges, leichtes Weich-Polyethylen (LDPE) unterbindet die Korrosion des PE-Fasses. Das PE-Fass ist 2-fach stapelbar. Es ist unterfahrbar mit Hubwagen oder Gabelstapler.

Anwendungsmöglichkeiten des PE-Fasses :

  • Zum Lagern und Transportieren von Wasser und nicht aggressiven Flüssigkeiten

Das PE-Fass ist ausgestattet mit:

  • PE-Fass kastenförmig, 600 l
  • Mit Schwallwand
  • Schraubdeckel S160x7 mit Belüftung und Druckentlastung
  • Einfüllöffnung 140 mm
  • Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurt
  • Staplertaschen
  • Tragegriffe
  • Mit Stapelnocken 2-fach stapelbar
Weitere Informationen:
Recyclebar:
Ja
Griff:
Tragegriff
Durchmesser Einfüllöffnung:
140 mm
Wasserdicht:
Ja
Unterfahrbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Stapelbar:
Ja
Schwallwand:
Ja
Nestbar:
Nein
Höhe:
1020 mm
Inhalt:
600 l
Farbe:
gelb
UV beständig:
Ja
ATEX-konform:
Nein
Deckel:
Ja
Tiefe:
1160 mm
Typ:
Kastenfass
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Temperaturformbeständigkeit:
30 °C
Auslauf:
Nein
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Gewicht:
43 kg
Unterbau:
Integrierte Staplertaschen
Anzahl Stapelbar:
2 Stk
Breite:
760 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzwecktank, vielzweckfass 600 l, luft- und wasserdichtes fass, 460245, 460245-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,11*
€ 567,71*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 519,78*
€ 599,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,05*
€ 611,19*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 539,77*
€ 621,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 560,41*
€ 641,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,30*
€ 763,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,21*
€ 747,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,38*
€ 713,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,99*
€ 697,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 560,41*
€ 666,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.