Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Tankanlage für Fässer CEMO Bluetroll Mobil, Cematic Blue Pumpensystem BASIC AZV für IBC mit Fahrgestell, Automatik-Zapfventil, 30l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460458
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10277
EAN/GTIN:
     4052886325094
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
adblue betankungsset

Die fahrbare Tankanlage für Fässer Bluetroll Mobil von Cemo mit 4 Meter Schlauch bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz.

Die Ausstattung der fahrbaren Tankanlage für Fässer umfasst:

  • Cematic Blue Pumpensystem BASIC AZV, 230V
  • 6m Befüllschlauch
  • Automatik-Zapfventil
  • Transportwagen für Fässer
Weitere Informationen:
Höhe:
1090 mm
Lieferumfang:
Pumpe, Befüllschlauch, Automatik-Zapfventil, Wagen
Länge Schlauch:
4 m
Breite:
760 mm
Tiefe:
820 mm
Weitere Suchbegriffe: 460458, 460458-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.121,96*
€ 1.293,80*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,98*
€ 1.387,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.492,38*
€ 1.701,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.535,28*
€ 1.752,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.752,36*
€ 2.085,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.728,82*
€ 2.057,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.644,42*
€ 1.956,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.592,23*
€ 1.894,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.535,28*
€ 1.826,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.