Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spuckschutz, Kunststoff, klar-transparent, Stärke 4 mm, B 800 x H 1000 mm, mit Durchreiche undEdelstahl-Füssen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460495
Hersteller:
     Schilderfabrik Cappi
Herst.-Nr.:
     A005064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
Infektionsschutzscheibe

Stark frequentierte Areale bergen ein höheres Risiko für die Übertragung von Infektionskrankheiten. Mit einem Spuckschutz schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Gäste und Besucher gewissenhaft. Er ist wahlweise in einer Ausführung mit oder ohne Durchreiche verfügbar.

Dieser hochwertige Spuckschutz ist aus klar-transparentem Kunststoff in 4 mm Stärke und polierten Kanten gefertigt. Die integrierte Durchreiche ermöglicht eine unkomplizierte, sichere Interaktion insbesondere in Servicebereichen oder Kassen im Handel oder Werkstätten. Für eine festen Stand und ein edles Finish sorgen die Füsse aus Edelstahl. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Zudem kann er unkompliziert unter Zuhilfenahme von Spiritus oder Kunststoffreiniger gesäubert werden.

Der Spuckschutz ist in unterschiedlichen Grössen und mit oder ohne Durchreiche lieferbar. Wählen Sie einfach nach Bedarf das gewünschte Modell aus.

Wichtige Details:

  • Tröpfchenschutz wahlweise mit oder ohne Durchreiche
  • Klar-transparenter Kunststoff
  • Polierte Kanten
  • Edelstahlfüsse
  • Reinigung mittels Spiritus oder Kunststoffreiniger möglich
  • Inkl. Befestigungsmaterial
  • Materialstärke: 4 mm
  • div.Grössen
  • In unterschiedlicher Breite Höhe verfügbar
  • Gesamttiefe: 294 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
mit Durchreiche
Ausführung Füsse:
Standfüsse aus Edelstahl
Material:
Kunststoff; Edelstahl
Masse Durchreiche:
350 x 120 mm
Ausführung Fuss:
null
Akustikschutz:
Nein
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
294 mm
Breite:
800 mm
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kontaminationsschutz Thekenscheibe, Nießschutz Trennwand, Sicherheitsscheibe Plexiglas, Theken-Schutzscheibe, Virenschutzwand, virenschutzwand höhe 100cm, kontaminationsschutz thekenscheibe, 460495, 460495-SW81, Trennwände, Trennwand, Spuckschutz, Akustiktrennwand, Tischaufsatzwand, Sonderstellwand, Metallstellwand, Holzstellwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 96,12*
€ 121,71*
Frei Haus
ab € 115,89*
€ 146,90*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.