Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe CEMO Viscomat 70 K33, 230V, 25 l/min, selbstansaugend, für Schmierstoffe, Zapfpistole, Literzähler K33, 4m Druckschlauch, 1,5m Saugschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460505
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7929
EAN/GTIN:
     4052886252246
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch

Die Elektropumpe Viscomat 70 K33 von Cemo mit 4 Meter Schlauch fördert 25 Liter pro Minute. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Schmierstoffen und Pflanzenölen.

Die Elektropumpe ist ausgestattet mit:

  • Selbstansaugende 230 V Flügelzellenpumpe für Schmierstoffe, ca. 25 l/min, Pumpenleistung bis max. 6 bar, Zapfpistole, Literzähler K 33, 4m Druckschlauch, 1,6 m Saugschlauch mit Fussventil, Fassverschraubung
Weitere Informationen:
max. Arbeitsdruck:
6
Nennspannung:
230 V
ATEX-konform:
Nein
Leistung:
750 W
Gewinde:
2"
Lieferumfang:
Schmierstoffpumpe, Zapfpistole, Literzähler, Druckschlauch, Saugschlauch 1", Fussventil, Fassverschraubung
Schlauchanschluss:
1 Zoll
Länge Schlauch:
4 m
Pumpentyp:
selbstansaugende Flügelzellenpumpe
Eintauchtiefe:
160 mm
Gefahrstofftyp:
Schmierstoffe; Pflanzenöle
Lebensmittelecht:
Nein
Fördermenge:
25 l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
20
Frei Haus
ab € 657,23*
€ 738,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 700,64*
€ 789,63*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 876,87*
€ 979,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 997,39*
€ 1.106,24*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.106,24*
€ 1.316,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,87*
€ 1.300,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,29*
€ 1.246,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,78*
€ 1.214,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,39*
€ 1.186,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.