Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe CEMO Viscomat 200/2 K400, 230V, 9 l/min, selbstansaugend, für Schmierstoffe, Zapfpistole, Literzähler K400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460517
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     7897
EAN/GTIN:
     4052886252222
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Dosierpumpe für Schmierstoffe
Pumpe für Schmierstoffe

Mit der Viscomat 200/2 K400 von Cemo mit 4 Meter Schlauch erhalten Sie eine Schmierstoffpumpe von höchster Qualität und Funktionalität. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Schmierstoffen.

Die Schmierstoffpumpe ist ausgestattet mit:

  • Selbstansaugende 230 V Zahnradpumpe für Schmierstoffe, ca. 9 l/min, Alumiuniumdruckguss-Pumpenkörper, Zapfpistole, integrierter Bypass Literzähler K400, 4m Druckschlauch 1/2", 1,6 m Saugschlauch 1" mit Fussventil, Fassverschraubung
Weitere Informationen:
max. Arbeitsdruck:
12
Nennspannung:
230 V
ATEX-konform:
Nein
Leistung:
800 W
Gewinde:
2"
Lieferumfang:
Schmierstoffpumpe, Zapfpistole, Literzähler, Druckschlauch 1/2", Saugschlauch 1", Fussventil, Fassverschraubung
Schlauchanschluss:
0.5 Zoll
Länge Schlauch:
4 m
Pumpentyp:
selbstansaugende Zahnradpumpe
Eintauchtiefe:
160 mm
Gefahrstofftyp:
Schmierstoffe
Lebensmittelecht:
Nein
Fördermenge:
9 l/min
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 673,69*
€ 760,77*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 725,21*
€ 813,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,65*
€ 1.008,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.032,22*
€ 1.148,28*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,28*
€ 1.366,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,11*
€ 1.349,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,26*
€ 1.292,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,80*
€ 1.259,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.032,22*
€ 1.228,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.