Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektropumpe CEMO Viscomat 200/2, 230V, 800 W, 9 l/min, Anschluss beidseitig 1" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460518
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8571
EAN/GTIN:
     4052886251911
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Schmierstoffe
Pumpe für Schmierstoffe
Pumpen für Schmierstoffe
Schmierstoffpumpe

Die Schmierstoffpumpe Viscomat 200/2 von Cemo hat eine Förderleistung von 9 Litern pro Minute. Dieses Produkt eignet sich für die Verwendung von Schmierstoffen.

Die Schmierstoffpumpe ist ausgestattet mit:

  • Selbstansaugende 230 V Zahnradpumpe für Schmierstoffe, 800 W, ca. 9 l/min, Alumiuniumdruckguss-Pumpenkörper, integrierter Bypass Anschluss beidseitig 1" IG
Weitere Informationen:
max. Arbeitsdruck:
12
Gefahrstofftyp:
Schmierstoffe
Lebensmittelecht:
Nein
Nennspannung:
230 V
Fördermenge:
9 l/min
ATEX-konform:
Nein
Leistung:
800 W
Gewinde:
1"
Lieferumfang:
Schmierstoffpumpe
Schlauchanschluss:
0.5 Zoll
Pumpentyp:
selbstansaugende Zahnradpumpe
Weitere Suchbegriffe: cemo schmierstoffpumpe, dosierpumpe für schmierstoffe, 460518, 460518-SW81, 0
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 353,63*
€ 399,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,43*
€ 424,92*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,13*
€ 529,04*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 534,81*
€ 598,75*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,75*
€ 712,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,21*
€ 709,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,38*
€ 666,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,01*
€ 649,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,81*
€ 636,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.