Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handzapfventil für CEMO Tankanlagen und Kurbelpumpen für AdBlue-, Kunststoff/Edelstahl, max. 80 l/Hub, Anschlusstülle DN 19, Auslassstück 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460568
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     8333
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Zapfpistole
Zapfpistole für Harnstoff-Tankanlag...
Zapfrüssel für Harnstoff-Tankanlage...
adblue zapfpistole

Mit dem Produkt von Cemo in Weiss erhalten Sie ein Handzapfventil von höchster Qualität und Funktionalität. Sicherer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Das Handzapfventil ist aus Polypropylen (PP) hergestellt.

Die Ausstattung des Handzapfventils umfasst:

  • Handzapfventil mit Polypropylen-Gehäuse
  • Ventil aus Edelstahl
  • Dichtung aus Viton
  • Anschlusstülle DN 19
  • Edelstahl-Auslassstück 19 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
Handzapfventil
Material Pumpwerk:
Kunststoff; Polypropylen (PP); null
Durchmesser Auslauf:
19 mm
Nenndurchmesser Schlauchanschluss:
19 mm
ATEX-konform:
Nein
Typ:
Zapfventil
Gefahrstofftyp:
AUS32 (AdBlue)
Material Dichtung:
Viton
Material:
Polypropylen (PP)
Zubehör für:
CEMO Tankanlagen und Kurbelpumpen für AdBlue®
Fördermenge:
80 l/Hub
Gewicht:
3 kg
Ausführung Bank:
Handzapfventil
Weitere Suchbegriffe: 460568, 460568-SW81, Zapfpistole für Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.