Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne BAUER WM-2/200, Stahl, unterfahrbar, feuerverzinkt, mit Gitterrost, B 800 x T 1200 x H 365 mm, 2 x 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     224-460670
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WM-2/200
EAN/GTIN:
     4052462022546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Die Auffangwanne WM-2/200 von Bauer kann 215 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 200 l Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Gefertigt aus langlebigem, höchst widerstandsfähigem Stahl ist die Auffangwanne mit feuerverzinkter Oberfläche leicht sauber zu halten. Die Auffangwanne WM-2/200 von Bauer ist stapelbar.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
zink
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
2 x 200 l
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
215 l
Gebindeart:
Kleingebinde, Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
365 mm
Gewicht:
72 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, auffangwanne verzinkt 215l, auffang palette, auffang-wanne stahl, 460670, 460670-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,87*
€ 301,00*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,47*
€ 302,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,54*
€ 315,09*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,28*
€ 316,08*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 309,90*
€ 362,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,02*
€ 430,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,68*
€ 422,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,51*
€ 395,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,21*
€ 389,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,90*
€ 368,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eurokraft
740067
ab € 290,86*
Ähnlich
Eurokraft
740066
ab € 210,46*
Ähnlich
Eurokraft
740068
ab € 196,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.