Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne BAUER WM-4/400, Stahl, unterfahrbar, feuerverzinkt, mit Gitterrost, B 1200 x T 1200 x H 415 mm, 4 x 200 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     224-460672
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     WM-4/400
EAN/GTIN:
     4052462022591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit der WM-4/400 von Bauer mit Gitterrost erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie bis zu 4 x 200 l Fässer sicher verstauen können. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Stoffen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Auffangwanne mit feuerverzinkter Oberfläche ist aus langlebigem, robustem Stahl gefertigt und lässt sich leicht reinigen. Aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials existiert eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Die stapelbare Auffangwanne WM-4/400 von Bauer ist platzsparend und sorgt für eine effiziente Raumnutzung.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
zink
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
4 x 200 l
Oberfläche:
feuerverzinkt
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
1200 mm
Auffangvolumen:
400 l
Gebindeart:
Kleingebinde Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
103 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, 460672, 460672-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 434,81*
€ 501,46*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,36*
€ 534,18*
Frei Haus
ab € 528,37*
€ 604,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,46*
€ 596,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,41*
€ 590,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,04*
€ 571,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,43*
€ 553,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,81*
€ 517,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.