Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auffangwanne BAUER AW-1/PE, mit Gitterrost, 200 l, B 815 x T 815 x H 470 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460774
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW-1/PE_RAL5012
EAN/GTIN:
     4052462021990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AW-1/PE in Lichtblau RAL 5012 von Bauer kann 200 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 1 x 200 l Fass geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Das vorschriftsmässige Transportieren und Lagern von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 ist einschränkungslos sichergestellt. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. der Auffangwanne.

Die Ausstattung der Auffangwanne umfasst:

  • PE-Kunststoffeinlegewanne
  • Klemmrahmen
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
lichtblau RAL 5012
Fahrbar:
Nein
Kapazität Fässer:
1 x 200 l
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
815 mm
Auffangvolumen:
200 l
Gebindeart:
Kleingebinde, Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl; Polyethylen (PE)
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
470 mm
Gewicht:
73 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
815 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, 460774, 460774-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 581,76*
€ 646,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 580,97*
€ 646,65*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 613,83*
€ 680,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 618,92*
€ 688,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 963,31*
€ 1.033,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,15*
€ 1.229,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.028,10*
€ 1.223,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.001,72*
€ 1.192,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 982,85*
€ 1.169,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 963,31*
€ 1.146,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.