Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne BAUER AW-4/A/PE mit Gitterrost, 211 l, B 1215 x T 1215 x H 290 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460788
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW-4/A/PE_RAL7005
EAN/GTIN:
     4052462045118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AW-4/A/PE in Mausgrau RAL 7005 von Bauer kann 211 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 4 x 200 l Fässern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. der Auffangwanne. Entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss lagern und transportieren.

Die Ausstattung der Auffangwanne umfasst:

  • PE-Kunststoffeinlegewanne
  • Klemmrahmen
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Fahrbar:
Nein
Kapazität Fässer:
4 x 200 l
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
1215 mm
Auffangvolumen:
211 l
Gebindeart:
Kleingebinde, Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl; Polyethylen (PE)
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
290 mm
Gewicht:
113 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1215 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, 460788, 460788-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 778,51*
€ 853,81*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,93*
€ 853,83*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 830,52*
€ 913,18*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 840,27*
€ 916,89*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 945,98*
€ 1.030,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,75*
€ 1.226,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,35*
€ 1.220,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 995,35*
€ 1.184,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,31*
€ 1.158,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,98*
€ 1.125,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.