Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne BAUER AW 1000/PE mit Gitterrost, 1000 l IBC, B 1475 x T 1475 x H 625 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460800
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 1000/PE_RAL7005
EAN/GTIN:
     4052462057586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit der AW 1000/PE von Bauer mit Gitterrost in Mausgrau RAL 7005 erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie bis zu 1 x 1000 l IBC-Container sicher verstauen können. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials höchste Priorität. der Auffangwanne. Wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 und entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss lagern und transportieren.

Die Ausstattung der Auffangwanne umfasst:

  • PE-Kunststoffeinlegewanne
  • Klemmrahmen
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Fahrbar:
Nein
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
1475 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gebindeart:
IBC-Container
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl; Polyethylen (PE)
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
625 mm
Gewicht:
211 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Kapazität IBC-Container:
1 x 1000 l
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1475 mm
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, 460800, 460800-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.320,13*
€ 1.430,12*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.317,15*
€ 1.430,14*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.425,81*
€ 1.541,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.570,64*
€ 1.685,85*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.578,15*
€ 1.697,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.685,85*
€ 2.006,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.665,16*
€ 1.981,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,12*
€ 1.907,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.582,44*
€ 1.883,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.570,64*
€ 1.869,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.