Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne BAUER AW 1000/PE mit Gitterrost, 1000 l IBC, B 1475 x T 1475 x H 625 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460801
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 1000/PE_F.VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462000650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AW 1000/PE von Bauer kann 1000 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 1 x 1000 l IBC Containern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Die Auffangwanne ist aus gefertigt.

Die Auffangwanne ist ausgestattet mit:

  • PE-Kunststoffeinlegewanne
  • Klemmrahmen
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
verzinkt
Fahrbar:
Nein
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
1475 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gebindeart:
IBC-Container
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl; Polyethylen (PE)
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
625 mm
Gewicht:
227 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Kapazität IBC-Container:
1 x 1000 l
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1475 mm
Weitere Suchbegriffe: IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, ibc-behälter, ibc-auffangwanne 1000l, 460801, 460801-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,59*
€ 1.488,54*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.397,80*
€ 1.488,56*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.495,16*
€ 1.581,36*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.519,97*
€ 1.610,38*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.815,75*
€ 1.919,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,71*
€ 2.284,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.909,68*
€ 2.272,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.860,85*
€ 2.214,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.833,15*
€ 2.181,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,75*
€ 2.160,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.