Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne BAUER AW 1000-2/PE mit Gitterrost, 2x 1000 l IBC, B 2665 x T 1315 x H 440 mm, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460802
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 1000-2/PE_2000
EAN/GTIN:
     4052462000681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AW 1000-2/PE in Gelborange RAL 2000 von Bauer kann 1000 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 2 x 1000 l IBC Containern geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss lagern und transportieren. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. der Auffangwanne.

Die Ausstattung der Auffangwanne umfasst:

  • PE-Kunststoffeinlegewanne
  • Klemmrahmen
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
gelborange RAL 2000
Fahrbar:
Nein
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
1315 mm
Auffangvolumen:
1000 l
Gebindeart:
IBC-Container
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl; Polyethylen (PE)
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
440 mm
Gewicht:
261 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Kapazität IBC-Container:
2 x 1000 l
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
2665 mm
Weitere Suchbegriffe: IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, bauer stahl auffangwanne, ibc auffangwanne, ibc-auffangwanne 1000l, 460802, 460802-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.669,93*
€ 1.784,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.665,97*
€ 1.784,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.800,28*
€ 1.931,49*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.962,34*
€ 2.083,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.962,84*
€ 2.096,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.096,69*
€ 2.495,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.083,84*
€ 2.479,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.022,79*
€ 2.407,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.988,44*
€ 2.366,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.962,84*
€ 2.335,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.