Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrstoffschrank BAUER GS-4, Stahlblech, unterfahrbar, für 1 x 1000 l IBC, B 1475 x T 1460 x H 2410 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460830
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GS-4_RAL7005
EAN/GTIN:
     4052462043152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer

Der Gefahrstoffschrank GS-4 in Mausgrau RAL 7005 von Bauer ist für die Unterbringung von bis zu 1 x 1000 I IBC Containern geeignet. Sowohl unter Dach als auch im Innenbereich ist dieser Artikel einsetzbar. Eine abschliessbare Flügeltür ist in der Ausstattung inbegriffen. Er ist mit Gabelstapler und Hubwagen unterfahrbar, damit Ihre Gefahrstoffe sicher transportiert werden.

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Auffangvolumen:
1000 l
Unterfahrbar:
Ja
Gebindeart:
IBC-Tanks
Unterfahrhöhe:
100 mm
Ausstattung:
abschliessbare Flügeltür
Einsatzort:
Innenbereich; Unter Dach
Höhe:
2410 mm
Wannenwandstärke:
3 mm
Kapazität IBC-Container:
1 x 1000 I
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Isolierung:
Nein
Feuerwiderstandsklasse:
keine
Anzahl Türen:
1
Lieferumfang:
Gefahrstoffschrank, Auffangwanne, Gitterrost
Belüftung:
Nein
Türtyp:
Flügeltür
Schloss:
Dreikantschloss
Gefahrstofftyp:
Brennbare Flüssigkeiten (Flammpunkt > 55°); Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Traglast:
1000 kg/m²
Breite:
1475 mm
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Umweltcontainer, GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, IBC-Behälter, IBC-Container, KTC-Container, gefahrgutschrank bauer, gefahrstoff fasslager, gefahrstoffcontainer 1000l, 460830, 460830-SW81, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.333,14*
€ 2.467,71*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.327,73*
€ 2.467,73*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.443,24*
€ 2.583,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.602,66*
€ 2.736,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.683,04*
€ 2.819,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.736,16*
€ 3.256,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.719,87*
€ 3.236,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.647,92*
€ 3.151,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.610,98*
€ 3.107,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.602,66*
€ 3.097,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.