Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal BAUER S 3017-4E, Grundregal, B 1000 x T 600 x H 2000 mm, 3 Gitterböden + 1 Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460851
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3017-4E
EAN/GTIN:
     4052462023772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Grund-Regal
Grundregal
Gebinderegal

Mit dem S 3017-4E erhalten Sie ein Kleingebinderegal mit 4 Lagerebenen. Wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 und entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss lagern. Sachgemässer Umgang mit gefährlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Das Kleingebinderegal ist aus widerstandsfähigem und langlebigem Stahl gefertigt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen. Infolge der Korrosionsempfindlichkeit des Materials existiert eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Die zugehörige Auffangwanne aus Stahlblech mit 30 Litern Fassungsvermögen gewährleistet sichere Lagerung und Transport Ihrer Gefahrstoffe.

Das Kleingebinderegal ist ausgestattet mit:

  • 3 feuerverzinkte Gitterrostböden
  • 1 verzinkte Auffangwanne (B 1000 x T 600 x H 70 mm)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Max. Feldlast:
600 kg
Regaltyp:
Steckregal
Feldtyp:
Grundregal
Fachlast:
150 kg
Tiefe:
600 mm
Auffangvolumen:
30 l
Gebindeart:
Kleingebinde
Anzahl Fachebenen:
4 Stk.
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Auffangwanne:
Ja
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Material:
Stahl
Höhe:
2000 mm
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Wannenwandstärke:
3 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, Steck-Regal, Steckregal, steckregal grundregal 3 böden, grund regal, auffangwanne kleingebinderegal 30 liter, 460851, 460851-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 372,51*
€ 459,12*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 405,95*
€ 462,30*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 426,818*
€ 485,378*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,83*
€ 486,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 635,61*
€ 704,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 704,48*
€ 838,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,34*
€ 820,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,14*
€ 799,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,97*
€ 781,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,61*
€ 756,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
14745
ab € 145,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.