Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebinderegal BAUER S 3023-4E, Grund- und Anbauregal, B 2400 x T 800 x H 2000 mm, 4 Gitterrostböden + 1 Auffangwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460857
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3023-4E
EAN/GTIN:
     4052462023833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Auffangwanne Kleingebinderegal
Gebinderegal

Das Kleingebinderegal S 3023-4E besitzt 8 Ebenen. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Widerstandsfähiger, robuster Stahl sichert die einfache Reinigung und lange Lebensdauer des Kleingebinderegals. Es verfügt über eine Auffangwanne aus Stahlblech mit 241 Litern Auffangvolumen, sodass im Leckagefall austretende Flüssigkeit bis zur untersten Regalebene abtropfen kann. Dieses Produkt eignet sich für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3.

Das Kleingebinderegal ist ausgestattet mit:

  • 4 feuerverzinkte Gitterrostböden
  • 1 feuerverzinkte Auffangwanne (B 2400 x T 800 x H 250 mm)
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Ausführung:
Gitterrostböden
Max. Feldlast:
600 kg
Regaltyp:
Steckregal
Feldtyp:
Grund- und Anbauregal
Fachlast:
150 kg
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
241 l
Gebindeart:
Kleingebinde
Anzahl Fachebenen:
2x4 Stk.
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Auffangwanne:
Ja
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Material:
Stahl
Höhe:
2105 mm
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Wannenwandstärke:
3 mm
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
2400 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinderegal, Umweltregal, Wannenbodenregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1000xt600mm anbauregal, auffangwanne kleingebinderegal, anbauregal h2000xb1000xt600mm, 460857, 460857-SW81, Regal (Werkstatt), Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 840,01*
€ 1.029,64*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 908,16*
€ 1.056,19*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 984,50*
€ 1.063,81*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.022,84*
€ 1.108,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.500,02*
€ 1.610,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.610,97*
€ 1.917,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,55*
€ 1.905,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,24*
€ 1.848,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.523,12*
€ 1.812,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.500,02*
€ 1.785,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
142104
ab € 28,48*
Zubehör
Bauer
4473-63- 0000-7
ab € 44,71*
Zubehör
Bauer
4473-64- 0000-7
ab € 66,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.