Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal BAUER 3010, Stahlblech, Grundregal, Auffangwanne m. Gitterrost 200 l, 2 Ebene, B 1510 x T 800 x H 2500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460869
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     3010
EAN/GTIN:
     4052462023628
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal

Das Fassregal 3010 in Enzianblau Orange verfügt über 2 Lagerebenen und bietet Platz für 8x 200 l Fässer oder 8 Fässer. Beim Handling von schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Widerstandsfähiger, robuster Stahl sichert die leichte Reinigung und lange Lebensdauer des Fassregals. Eine zur Ausstattung gehörige Auffangwanne aus Stahlblech mit 200 Litern Fassungsvermögen garantiert Sicherheit bei Lagerung und Transport Ihrer Gefahrstoffe. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Transports ist es sowohl mit einem Hubwagen als auch mit Gabelstapler unterfahrbar.

Die Ausstattung des Fassregals umfasst:

  • Grundregal mit 2 Ebenen
  • Ständerrahmen
  • Auffangwanne mit Gitterrost
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
enzianblau; orange
Regaltyp:
Steckregal
Feldtyp:
Grundregal
Kapazität Fässer:
8x 200 l
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
200 l
Unterfahrbar:
Ja
Gebindeart:
Fässer
Anzahl Fachebenen:
2 Stk.
Auffangwanne:
Ja
Material:
Stahl
Oberfläche Auffangwanne:
verzinkt
Unterfahrhöhe:
100 mm
Anzahl Gebinde:
8
Höhe:
2500 mm
Material Auffangwanne:
Stahlblech
Wannenwandstärke:
3 mm
Breite:
1510 mm
Weitere Suchbegriffe: Grund-Regal, Grundregal, Kleingebinderegal Fachboden, Kleingebinderegal Gitterrost, fassregal, 460869, 460869-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.265,47*
€ 1.381,59*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.263,95*
€ 1.381,61*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.266,47*
€ 1.381,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.371,56*
€ 1.492,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.674,76*
€ 1.812,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.812,20*
€ 2.156,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,19*
€ 2.135,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.732,95*
€ 2.062,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.697,34*
€ 2.019,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.674,76*
€ 1.992,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.