Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte Eco-Top B1, 950 x 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-46117
Hersteller:
     Stehimpuls
Herst.-Nr.:
     2872, RAL 7016
EAN/GTIN:
     737946777832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag grau
arbeitsplatz bodenbelag

Halbkugelprofil, extrem guter Stehkomfort. Unterseite Rillenprofil, erhöhte Rutschsicherheit.
Diese Matten bewirken eine deutliche Entlastung an Steharbeitsplätzen. Eine vorzeitige Ermüdung der Mitarbeiter wird vermieden und die Produktivität bleibt erhalten. Besonders Montageplätze, Packplätze, Bearbeitungsmaschinen und Werkbänke sind ideale Einsatzbereiche.

  • Optimal für Steharbeiten
  • Material: Polyurethanschaum, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1
  • Stärke: 12 - 14 mm
  • Farbe: Anthrazitgrau (RAL 7016)
  • Gewicht: 2,7/3,0 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Recyclebar:
Nein
Stärke:
14 mm
Rutschhemmend:
Ja
Konfektionierung:
Zuschnitt
Zuschneidbar:
Nein
Form:
eckig
ESD (leitfähig):
Nein
Masse B x T:
950 x 1250 mm
Norm:
DIN 4102
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Material:
Polyurethan (PU)
Einsatzort:
Innenbereich
Gewicht:
3 kg
Breite:
950 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatte stehimpuls, 46117, 46117-SW81, Arbeitsplatzmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,47*
€ 218,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.