Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bergungsgrossverpackungen BAUER SAG 2700, Stahlblech, feuerverzinkt, abschliessbar, B 1565 x T 1365 x H 1950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461239
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SAG 2700
EAN/GTIN:
     4052462060135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
461239
461239-SW81
Lagerbehälter (Lagereinrichtung, We...
Allzwecklagerbehälter

Bergungsgrossverpackungen SAG 2700 von Bauer fasst insgesamt 2870 Liter. Sicherer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem richtigen Material. Bergungsgrossverpackungen mit feuerverzinkter Oberfläche ist aus langlebigem, höchst widerstandsfähigem Stahlblech gefertigt und lässt sich leicht reinigen. Infolge der Korrosionsempfindlichkeit des Materials besteht eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht.

Anwendungsmöglichkeiten Bergungsgrossverpackungen SAG 2700 von Bauer:

  • Transport beschädigter, defekter oder undichter Versandstücke mit gefährlichen Gütern
  • Transport gefährlicher Güter
  • Internationale Beförderung von flüssigen, pastösen und festen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III

Bergungsgrossverpackungen ist ausgestattet mit:

  • Einfahrtaschen
  • Stapelecken
  • Kranösen am Deckel
  • Deckel m. Federentlastung, Dichtung u. 12 Verschlüssen, abschliessbar
  • Schriftzug "Bergung"
  • klappbare Trittstufe
  • Einfahrtaschen zum An- u. Abheben v. Deckel
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zulassungs-Nr.:
50AT/Y/D/BAM 14809-BAUER/6010/
Volumen:
2870 l
ATEX-konform:
Nein
Wandkonstruktion:
3 mm stark; Grundrahmen und Deckel 3 mm, mit Stabilisierungsblechen
Tiefe:
1365 mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
1950 mm
Gewicht:
522 kg
Breite:
1565 mm
Zertifikate:
UN Zulassung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.494,40*
€ 2.744,49*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 3.348,00*
€ 3.622,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.622,53*
€ 4.310,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.589,78*
€ 4.271,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.451,17*
€ 4.106,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.384,10*
€ 4.027,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.348,00*
€ 3.984,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.