Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schadstoff-Container BAUER SC 240, Stahlblech, Einfüllöffnung Ø 610 mm, B 800 x T 800 x H 1095 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461242
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SC 240
EAN/GTIN:
     4052462011434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter

Der Schadstoff-Container SC 240 von Bauer fasst insgesamt 240 Liter. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat die Qualität des Materials einen unschätzbaren Stellenwert. Widerstandsfähiges und robustes Stahlblech erlaubt die einfache Reinigung und lange Lebensdauer des Schadstoff-Containers mit feuerverzinkter Oberfläche.

Anwendungsmöglichkeiten des Schadstoff-Containers SC 240 von Bauer:

  • Internationale Beförderung von gefährlichen flüssigen, pastösen und festen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III
  • Sammlung und Lagerung

Der Schadstoff-Container ist ausgestattet mit:

  • Zylindrische Behälterform
  • quadratischer Grund-/Stapelrahmen
  • niedrige Einfüllhöhe
  • Mit 8 Flügelschrauben abschliessbarer Domdeckel, bei 90-° arretierbar
  • Aufnahmen für Hubwagen, Stapler und Kran
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zulassungs-Nr.:
1A2/X/D/10089 +90+91+92-BAUER
Zubehör auf Anfrage:
Trichter mit Edelstahl-Sieb
Volumen:
240 l
ATEX-konform:
Nein
Wandkonstruktion:
3 mm stark
Tiefe:
800 mm
Durchmesser Einfüllöffnung:
610 mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
1095 mm
Gewicht:
134 kg
Breite:
800 mm
Zertifikate:
UN Zulassung
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, gefahrengut behälter, 461242, 461242-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.502,87*
€ 1.663,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.506,60*
€ 1.663,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.663,18*
€ 1.979,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.654,23*
€ 1.968,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,11*
€ 1.895,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.552,35*
€ 1.847,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,60*
€ 1.792,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.