Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schadstoff-Container BAUER SC 285, Stahlblech, Einfüllöffnung Ø 610 mm, B 800 x T 800 x H 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461243
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SC 285
EAN/GTIN:
     4052462011410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter

Der Schadstoff-Container SC 285 von Bauer fasst insgesamt 285 Liter. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus widerstandsfähigem, langlebigem Stahlblech ist der Schadstoff-Container mit feuerverzinkter Oberfläche ohne grossen Aufwand sauber zu halten.

Anwendungsmöglichkeiten des Schadstoff-Containers SC 285 von Bauer:

  • Internationale Beförderung von gefährlichen flüssigen, pastösen und festen Stoffen nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen I, II und III
  • Sammlung und Lagerung

Der Schadstoff-Container ist ausgestattet mit:

  • Zylindrische Behälterform
  • quadratischer Grund-/Stapelrahmen
  • niedrige Einfüllhöhe
  • Mit 8 Flügelschrauben abschliessbarer Domdeckel, bei 90-° arretierbar
  • Aufnahmen für Hubwagen, Stapler und Kran
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zulassungs-Nr.:
1A2/X/D/10089 +90+91+92-BAUER
Zubehör auf Anfrage:
Trichter mit Edelstahl-Sieb
Volumen:
285 l
ATEX-konform:
Nein
Wandkonstruktion:
3 mm stark
Tiefe:
800 mm
Durchmesser Einfüllöffnung:
610 mm
Material:
Stahlblech
Höhe:
1250 mm
Gewicht:
142 kg
Zertifikate:
UN Zulassung
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, gefahrengut behälter, 461243, 461243-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.606,27*
€ 1.763,36*
Frei Haus
ab € 1.597,20*
€ 1.763,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.763,36*
€ 2.098,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.753,40*
€ 2.086,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,09*
€ 2.010,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,52*
€ 1.960,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.606,27*
€ 1.911,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.