Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schadstoff-Container BAUER SCD 240, Stahlblech, Einfüllöffnung Ø 610 mm, feuerverzinkt, B 800 x T 800 x H 1095 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461257
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCD 240
EAN/GTIN:
     4052462011472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter

Der Schadstoff-Container SCD 240 von Bauer fasst insgesamt 240 Liter. Sachgemässer Umgang mit schädlichen Substanzen beginnt mit dem geeigneten Material. Der Schadstoff-Container mit feuerverzinkter Oberfläche ist aus langlebigem, robustem Stahlblech hergestellt und lässt sich ohne viel Aufwand reinigen. Aufgrund der Korrosionsempfindlichkeit des Materials existiert eine regelmässige Kontroll- und Protokollpflicht. Die zur Ausstattung gehörige Auffangwanne garantiert Sicherheit bei Lagerung und Transport Ihrer Gefahrstoffe. Sowohl im Aussenbereich als auch im Innenbereich ist dieser Artikel einsetzbar.

Anwendungsmöglichkeiten des Schadstoff-Containers SCD 240 von Bauer:

  • Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III
  • Sammlung und Lagerung

Die Ausstattung des Schadstoff-Containers umfasst:

  • Aussenbehälter m. Grundrahmen als Auffangwanne
  • Eingeschraubter Innentank
  • mit 8 Flügelschrauben abschliessbarer Domdeckel, bei 90-° arretierbar
  • Trichter m. Füllrohr
  • Aufnahmen f. Hubwagen, Stapler und Kran
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zulassungs-Nr.:
31A/Y/D/BAM 12669-BAUER/4470/31A/Y/D/BAM 12670-BAUER/4470/
Zubehör auf Anfrage:
Namesprägung
Volumen:
240 l
ATEX-konform:
Nein
Wandkonstruktion:
3 mm stark
Tiefe:
800 mm
Durchmesser Einfüllöffnung:
610 mm
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
1095 mm
Gewicht:
195 kg
Zertifikate:
UN Zulassung
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, gefahrengut behälter, 461257, 461257-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.106,78*
€ 2.287,22*
Frei Haus
ab € 2.104,36*
€ 2.287,22*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.287,22*
€ 2.721,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.270,41*
€ 2.701,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.188,09*
€ 2.603,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.139,62*
€ 2.546,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.106,78*
€ 2.507,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.