Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schadstoff-Container BAUER SCD 285, Stahlblech, Einfüllöffnung Ø 610 mm, feuerverzinkt, B 800 x T 800 x H 1250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461258
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SCD 285
EAN/GTIN:
     4052462011458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter

Der Schadstoff-Container SCD 285 von Bauer fasst insgesamt 285 Liter. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus robustem, langlebigem Stahlblech ist der Schadstoff-Container mit feuerverzinkter Oberfläche leicht sauber zu halten. Er verfügt über eine Auffangwanne, sodass im Leckagefall austretende Flüssigkeit abtropfen kann. Sowohl im Aussenbereich als auch im Innenbereich ist dieser Artikel einsetzbar.

Anwendungsmöglichkeiten des Schadstoff-Containers SCD 285 von Bauer:

  • Internationale Beförderung gefährlicher flüssiger Güter nach ADR/RID/IMDG-Code, Verpackungsgruppen II und III
  • Sammlung und Lagerung

Die Ausstattung des Schadstoff-Containers umfasst:

  • Aussenbehälter m. Grundrahmen als Auffangwanne
  • Eingeschraubter Innentank
  • mit 8 Flügelschrauben abschliessbarer Domdeckel, bei 90-° arretierbar
  • Trichter m. Füllrohr
  • Aufnahmen f. Hubwagen, Stapler und Kran
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zulassungs-Nr.:
31A/Y/D/BAM 12669-BAUER/4470/31A/Y/D/BAM 12670-BAUER/4470/
Zubehör auf Anfrage:
Namesprägung
Volumen:
285 l
ATEX-konform:
Nein
Wandkonstruktion:
3 mm stark
Tiefe:
800 mm
Durchmesser Einfüllöffnung:
610 mm
Material:
Stahlblech
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
1250 mm
Gewicht:
212 kg
Zertifikate:
UN Zulassung
Breite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, gefahrengut behälter, 461258, 461258-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.181,04*
€ 2.377,25*
Frei Haus
ab € 2.177,93*
€ 2.377,25*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.377,25*
€ 2.828,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.350,79*
€ 2.797,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.262,99*
€ 2.692,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.213,23*
€ 2.633,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.181,04*
€ 2.595,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.