Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ASECOS, Stahl, mit Staplerschuhen, 200 l Auffangvolumen, B 815 x T 840 x H 473 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461316
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     9843
EAN/GTIN:
     4250101113758
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Mit dem Produkt von Asecos erhalten Sie eine Auffangwanne, in der Sie 1 x 200 I Fass sicher verstauen können. Dieses Produkt eignet sich für die Aufbewahrung von entzündbaren Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdenden Stoffen der GHS 1-4. Schaffen Sie Sicherheit im Arbeitsalltag mit der Wahl des richtigen Materials. Gefertigt aus widerstandsfähigem, langlebigem Stahl ist die Auffangwanne mit verzinkter Oberfläche leicht zu reinigen. Um Ihre innerbetriebliche Logistik zu optimieren, ist sie sowohl mit einem Hubwagen als auch mit Gabelstapler unterfahrbar.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Nein
Fahrbar:
unterfahrbar
Kapazität Fässer:
1 x 200 I
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
840 mm
Auffangvolumen:
200 l
Norm:
StawaR
Gebindeart:
Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Höhe:
473 mm
Unterbau:
Staplerschuhe
Breite:
815 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne 200l stahl, fasswanne, fasswanne verzinkt, 461316, 461316-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,88*
€ 459,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 416,40*
€ 487,15*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 425,37*
€ 496,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,15*
€ 579,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,23*
€ 572,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,13*
€ 551,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,44*
€ 534,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,40*
€ 495,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.