Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ASECOS, Stahl, mit Staplerschuhen, 200 l Auffangvolumen, B 815 x T 1235 x H 350 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461322
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2509
EAN/GTIN:
     4250101103278
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne von Asecos hat ein Aufnahmevolumen von 200 l und bietet Platz für 1 x 200 I Fass. Entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss lagern. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des richtigen Materials. Hergestellt aus höchst widerstandsfähigem und langlebigem Stahl ist die Auffangwanne mit verzinkter Oberfläche ohne grossen Aufwand sauber zu halten. Zur Gewährleistung sicheren und praktischen Handlings ist sie sowohl mit einem Gabelstapler als auch mit Hubwagen unterfahrbar.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Nein
Fahrbar:
unterfahrbar
Kapazität Fässer:
1 x 200 I
Oberfläche:
verzinkt
Tiefe:
1235 mm
Auffangvolumen:
200 l
Norm:
StawaR
Gebindeart:
Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Höhe:
350 mm
Unterbau:
Staplerschuhe
Breite:
815 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, fasswanne verzinkt, fasswanne, auffangwanne asecos, 461322, 461322-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 360,97*
€ 421,23*
Frei Haus
ab € 423,29*
€ 488,54*
15 Tage
30
Frei Haus
ab € 454,35*
€ 523,68*
Frei Haus
ab € 480,25*
€ 554,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,23*
€ 501,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,08*
€ 497,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,75*
€ 476,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,14*
€ 465,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,97*
€ 429,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Asecos
2513
ab € 335,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.