Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne ASECOS, Stahl, fahrbar, mit Gitterrost, 200 l Auffangvolumen, B 815 x T 1020 x H 1135 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461344
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2555
EAN/GTIN:
     4250101108693
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne von Asecos kann 200 Liter aufnehmen, ist für die Unterbringung von bis zu 1 x 200 I Fass geeignet und wird mit einem Gitterrost geliefert. Entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss aufbewahren. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Hochwertiges Textil und Stahl in Verbindung mit hoher Qualität der Materialverarbeitung garantieren eine lange Lebensdauer der Auffangwanne mit verzinkter Oberfläche. Um Ihre innerbetriebliche Logistik zu optimieren, ist sie mit einem Fahrgestell ausgestattet.

Die Ausstattung der Auffangwanne umfasst:

  • Lenk- und 2 Bockrollen
  • Schiebebügel
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Gitterrost:
Ja
Fahrbar:
Ja
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
1 x 200 I
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Tiefe:
1020 mm
Auffangvolumen:
200 l
Norm:
StawaR
Gebindeart:
Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Textil; Stahl
Traglast:
550 kg
Höhe:
1135 mm
Gewicht:
75 kg
Breite:
815 mm
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Gitterrost, Fasswanne, fasswanne 200l stahl, auffangwanne gitterrost, asecos auffangwanne gitterrost, 461344, 461344-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 949,46*
€ 1.093,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 950,99*
€ 1.093,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,73*
€ 1.301,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,55*
€ 1.297,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,07*
€ 1.241,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,33*
€ 1.197,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,99*
€ 1.131,68
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 950,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.