Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kannenträger für asecos IBC Auffangwannen, Stahl verzinkt, B 370 x T 410 x H 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461369
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     8853
EAN/GTIN:
     4250101136191
Suchbegriffe:
Kannenhalter
Kannenträger
IBC-Auffangwanne
IBC-Station

Der Kannenträger von Asecos bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern höchste Sicherheit im innerbetrieblichen Einsatz. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität einen unschätzbaren Stellenwert. Robuster und widerstandsfähiger Stahl sichert die leichte Reinigung und lange Lebensdauer des Kannenträgers mit verzinkter Oberfläche.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Zubehör für:
asecos IBC Auffangwannen
Höhe:
310 mm
Gewicht:
7 kg
Tiefe:
410 mm
Breite:
370 mm
Weitere Suchbegriffe: Tank-Auffangwanne, asecos ibc-station, ibc auffangwanne, 461369, 461369-SW81, Auffangwanne, Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,39*
€ 141,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 112,11*
€ 141,62*
Frei Haus
ab € 130,29*
€ 163,02*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,20*
€ 165,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,99*
€ 158,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.