Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegewanne für IBC-Station ASECOS, Polyethylen, B 2565 x T 1280 x H 345 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461390
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     9212
EAN/GTIN:
     4250101141522
Suchbegriffe:
Einlege-Wanne
Einlegewanne
asecos einlegewanne

Die Einlegewanne von Asecos in Schwarz hat ein Aufnahmevolumen von k.A. l. Wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 und aggressive Chemikalien lassen sich sicher und vorschriftsgemäss aufbewahren. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Langlebiges, leichtes Polyethylen (PE) unterbindet die Korrosion der Einlegewanne.

Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
k.A. l
Gitterrost:
Nein
Farbe:
schwarz
Fahrbar:
Nein
Gefahrstofftyp:
Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4; Aggressive Chemikalien
Zubehör für:
asecos IBC-Stationen B 2680 x T 1300 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Höhe:
345 mm
Tiefe:
null mm
Breite:
2565 mm
Weitere Suchbegriffe: 461390, 461390-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.093,47*
€ 1.260,39*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.086,31*
€ 1.260,41*
Frei Haus
ab € 1.277,55*
€ 1.468,18*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,41*
€ 1.499,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,41*
€ 1.493,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.194,17*
€ 1.421,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,15*
€ 1.369,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.086,31*
€ 1.292,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.