Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenauffangwanne ASECOS, Stahl verzinkt, 140 l Auffangvolumen, B 1862 x T 1862 x H 78 mm, 2000 kg Radlast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-461404
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27966
EAN/GTIN:
     4250101148552
Suchbegriffe:
461404
461404-SW81
Lagerbehälter (Lagereinrichtung, We...
Allzwecklagerbehälter

Der Bodenauffangwanne kann 140 Liter aufnehmen und wird mit einem Gitterrost geliefert. Im Umgang mit schädlichen Gefahrstoffen und gefährlichen Substanzen hat Materialqualität höchste Priorität. Widerstandsfähiger, robuster Stahl erlaubt die einfache Reinigung und lange Lebensdauer Bodenauffangwanne mit verzinkter Oberfläche. Der vorschriftsmässige Umgang mit Ihren Gefahrstoffen im Innenbereich ist garantiert.

Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Radlast:
2000 kg
Oberfläche:
verzinkt
Material Gitterrost:
Stahl
Tiefe:
1862 mm
Auffangvolumen:
140 l
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Zulassungen:
Ausführung nach STAWA-R
Einsatzort:
Innenbereich
Höhe:
78 mm
Gewicht:
250 kg
Traglast:
5000 kg/m²
Breite:
1862 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.182,64*
€ 2.426,13*
Frei Haus
ab € 2.195,80*
€ 2.426,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.344,95*
€ 2.587,67*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.587,67*
€ 3.079,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.552,93*
€ 3.037,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.443,90*
€ 2.908,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.386,35*
€ 2.839,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.344,95*
€ 2.790,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.